詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-334

品名 : 650x800mm/45L ポリ袋(半透明/薄口/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 日本サニパック(sanipak) 型番 H-44
容量 45L サイズ 650×800mm
厚み 0.025mm 入数 10枚
色 白半透明 材質 LLDPE
本体を1/8に折りたたんだスタンダード包装
マチなし
薄口
非食品用
追加説明
アイコン
カタログ価格

235 円(税抜)/ 259 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/01 12:51現在)

商品入数 10 販売単位 PK

代替品

EA995AD-316
  • 品番

    EA995AD-316

  • コメント

    違い:入数、厚み

バリエーション一覧
EA995AD-333 650x800mm/45L ポリ袋(透明/薄口/10枚)
EA995AD-334 650x800mm/45L ポリ袋(半透明/薄口/10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top