品番 : EA995AD-55A
品名 : 45L ごみ袋(黒/不透明/200枚)
仕様
| 容量 | 45リットル | サイズ | 800×650mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.025mm | 材質 | LDPE |
| 色 | 黒 | 入数 | 200枚 |
| 丈夫で使いやすく柔軟性のある低密度(LD)ポリエチレン製のポリ袋 | |||
| 業務用として使いやすく、お徳なボックスタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 04:32現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | 箱 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
200枚入り
