詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-56MA

品名 : 70L ごみ袋(乳白/200枚)

仕様

容量 70リットル サイズ 900×800mm
厚み 0.035mm 材質 LDPE
色 乳白 入数 200枚
丈夫で使いやすく柔軟性のある低密度(LD)ポリエチレン製のポリ袋
業務用として使いやすく、お徳なボックスタイプ
追加説明
アイコン
カタログ価格

16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/19 04:32現在)

商品入数 200 販売単位 箱
バリエーション一覧
EA995AD-55A 45L ごみ袋(黒/不透明/200枚)
EA995AD-55CA 45L ごみ袋(透明/200枚)
EA995AD-55MA 45L ごみ袋(乳白/200枚)
EA995AD-57A 90L ごみ袋(黒/不透明/200枚)
EA995AD-56CA 70L ごみ袋(透明/200枚)
EA995AD-56MA 70L ごみ袋(乳白/200枚)
EA995AD-56A 70L ごみ袋(黒/不透明/200枚)
EA995AD-57CA 90L ごみ袋(透明/200枚)
EA995AD-57MA 90L ごみ袋(乳白/200枚)
ウェブカタログ画像
200枚入り
※本商品の容量は70Lです
  • 200枚入り\n※本商品の容量は70Lです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top