品番 : EA995AD-701
品名 : 520x600mm/20L ポリ袋(半透明/取手付/50枚)
仕様
| メーカー | 日本サニパック(sanipak) | 型番 | CSC29 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 20L | サイズ | 520×600mm |
| 厚み | 0.017mm | 材質 | HDPE+炭酸カルシウム |
| 色 | 半透明 | 入数 | 50枚 |
| 耐冷温度 | -30℃ | ||
| パッケージ上部に取り出し口が付いており、ティッシュペーパーのように1枚ずつ取り出しやすくなっています。 | |||
| 箱型に収納されているため、横からも一枚ずつ取り出しやすく、収納に便利です。 | |||
| ペールに引っ掛けやすく結びやすく持ち運びやすい | |||
| 衣服の収納などにも使用出来ます。 | |||
| 天然ライムストーンを使用しているので、灰色がかっていてプライバシーにも配慮しています。 | |||
| マチなし | |||
| 取っ手付 | |||
| 非食品用 | |||
| 燃焼時のCO2削減効果がある環境配慮型のゴミ袋です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/05 11:49現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 2126ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-701 520x600mm/20L ポリ袋(半透明/取手付/50枚) |
| EA995AD-702 500x700mm/30L ポリ袋(半透明/取手付/50枚) |
| EA995AD-703 650x800mm/45L ポリ袋(半透明/取手付/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
