詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-703

品名 : 650x800mm/45L ポリ袋(半透明/取手付/50枚)

仕様

メーカー 日本サニパック(sanipak) 型番 CSC49
容量 45L サイズ 650×800mm
厚み 0.017mm 材質 HDPE+炭酸カルシウム
色 半透明 入数 50枚
耐冷温度 -30℃
パッケージ上部に取り出し口が付いており、ティッシュペーパーのように1枚ずつ取り出しやすくなっています。
箱型に収納されているため、横からも一枚ずつ取り出しやすく、収納に便利です。
ペールに引っ掛けやすく結びやすく持ち運びやすい
衣服の収納などにも使用出来ます。
天然ライムストーンを使用しているので、灰色がかっていてプライバシーにも配慮しています。
マチなし
取っ手付
非食品用
燃焼時のCO2削減効果がある環境配慮型のゴミ袋です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

790 円(税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/05 11:49現在)

商品入数 50 販売単位 冊
カタログページ 2126ページ
バリエーション一覧
EA995AD-701 520x600mm/20L ポリ袋(半透明/取手付/50枚)
EA995AD-702 500x700mm/30L ポリ袋(半透明/取手付/50枚)
EA995AD-703 650x800mm/45L ポリ袋(半透明/取手付/50枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top