品番 : EA995AD-94B
品名 : 230x340mm ポリ袋(紐付/100枚)
仕様
| サイズ(mm) | 230×340 | 厚み(mm) | 0.03 |
|---|---|---|---|
| 入数(枚) | 100 | 材質 | LDPE |
| 透明袋 | |||
| フック等に掛けられる、ひも付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/02 20:35現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2124ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※100枚入
