詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-96B

品名 : 280x410mm ポリ袋(紐付/100枚)

仕様

サイズ(mm) 280×410 厚み(mm) 0.03
入数(枚) 100 材質 LDPE
透明袋
フック等に掛けられる、ひも付
追加説明
アイコン
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/19 18:59現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 2124ページ
バリエーション一覧
EA995AD-91B 150x250mm ポリ袋(紐付/100枚)
EA995AD-92B 180x270mm ポリ袋(紐付/100枚)
EA995AD-93B 200x300mm ポリ袋(紐付/100枚)
EA995AD-94B 230x340mm ポリ袋(紐付/100枚)
EA995AD-95B 260x380mm ポリ袋(紐付/100枚)
EA995AD-96B 280x410mm ポリ袋(紐付/100枚)
EA995AD-97B 300x450mm ポリ袋(紐付/100枚)
EA995AD-98B 340x480mm ポリ袋(紐付/100枚)
EA995AD-99B 360x500mm ポリ袋(紐付/100枚)
EA995AD-100B 380x530mm ポリ袋(紐付/100枚)
EA995AD-101B 400x550mm ポリ袋(紐付/100枚)
EA995AD-102B 460x600mm ポリ袋(紐付/100枚)
EA995AD-91 150x250mm ポリ袋(紐付/1000枚)
EA995AD-92 180x270mm ポリ袋(紐付/1000枚)
EA995AD-93 200x300mm ポリ袋(紐付/1000枚)
EA995AD-94 230x340mm ポリ袋(紐付/1000枚)
EA995AD-95 260x380mm ポリ袋(紐付/1000枚)
EA995AD-96 280x410mm ポリ袋(紐付/1000枚)
EA995AD-97 300x450mm ポリ袋(紐付/1000枚)
EA995AD-98 340x480mm ポリ袋(紐付/500枚)
EA995AD-99 360x500mm ポリ袋(紐付/500枚)
EA995AD-100 380x530mm ポリ袋(紐付/500枚)
EA995AD-101 400x550mm ポリ袋(紐付/500枚)
EA995AD-102 460x600mm ポリ袋(紐付/500枚)
ウェブカタログ画像
※100枚入
※画像はEA995AD-94Bです。
  • ※100枚入\n※画像はEA995AD-94Bです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top