詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AG-1

品名 : 70x100mm ポリ袋(50枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 70×100mm 厚み 0.06mm
材質 LDPE 入数 50枚
マチなし
厚み0.06mmとしっかりしたポリ袋です。
あらゆる物の収納や保管、分類など様々な用途にお使い頂けます。
食品衛生法規格基準適合商品
追加説明
カタログ価格

160 円(税抜)/ 176 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/18 20:49現在)

商品入数 50 販売単位 束
カタログページ 2124ページ

代替品

EA995AG-2
バリエーション一覧
EA995AG-1 70x100mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-2 80x120mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-3 80x150mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-4 90x170mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-5 100x190mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-6 100x210mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-7 120x230mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-8 130x250mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-9 150x250mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-10 180x270mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-11 200x300mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-12 230x340mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-13 260x380mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-14 280x410mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-15 300x450mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-16 340x480mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-17 360x500mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-18 380x530mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-20 460x600mm ポリ袋(50枚)
ウェブカタログ画像
入数:50枚
※画像は代表画像です。
  • 入数:50枚\n※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top