品番 : EA995AG-2
品名 : 80x120mm ポリ袋(50枚)
仕様
| サイズ | 80×120mm | 厚み | 0.06mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | LDPE | 入数 | 50枚 |
| マチなし | |||
| 厚み0.06mmとしっかりしたポリ袋です。 | |||
| あらゆる物の収納や保管、分類など様々な用途にお使い頂けます。 | |||
| 食品衛生法規格基準適合商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/18 20:39現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 2124ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です。