詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AG-31

品名 : 70x100mm ポリ袋(50枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 70×100mm 厚み 0.08mm
材質 LDPE 入数 50枚
マチなし
厚み0.08mmとしっかりしたポリ袋です。
あらゆる物の収納や保管、分類など様々な用途にお使い頂けます。
食品衛生法規格基準適合商品
追加説明
カタログ価格

160 円(税抜)/ 176 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/18 20:33現在)

商品入数 50 販売単位 束
カタログページ 2124ページ

代替品

EA995AG-2
  • 品番

    EA995AG-2

  • コメント

    違い:サイズ、厚み

バリエーション一覧
EA995AG-31 70x100mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-32 80x120mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-33 80x150mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-34 90x170mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-35 100x190mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-36 100x210mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-37 120x230mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-38 130x250mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-39 150x250mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-40 180x270mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-41 200x300mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-42 230x340mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-43 260x380mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-44 280x410mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-45 300x450mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-46 340x480mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-47 360x500mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-48 380x530mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-49 400x550mm ポリ袋(50枚)
EA995AG-50 460x600mm ポリ袋(50枚)
ウェブカタログ画像
入数:50枚
※画像は代表画像です。
  • 入数:50枚\n※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top