品番 : EA995CC-51A
品名 : 4.5L ダストボックス(角型/グレー/5個)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | YD-99L-PC |
|---|---|---|---|
| 材質 | 再生ポリプロピレン | 容量 | 4.5L |
| サイズ | 123(W)×234(D)×300(H)mm | 重量 | 355g |
| 入数 | 5個 | ||
| デスクサイドに置いても邪魔にならないスリムタイプのくず入れ。 | |||
| 再生樹脂のエコタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 01:11現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2402ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995CC-51A 4.5L ダストボックス(角型/グレー/5個) |
| EA995CC-52A 9L ダストボックス(角型/グレー/5個) |
| EA995CC-53A 9L ダストボックス(丸型/グレー/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
5個入り
