詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995CC-52A

品名 : 9L ダストボックス(角型/グレー/5個)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 YD-98L-PC
材質 再生ポリプロピレン 容量 9L
サイズ 146×282×380(H)mm 重量(g) 584g
入数 5個
デスクサイドに置いても邪魔にならないスリムタイプのくず入れ。
再生樹脂のエコタイプ
追加説明
カタログ価格

6,440 (税抜)/ 7,084 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/05/24 23:08現在)

商品入数 5 販売単位 St
カタログページ 2402ページ
バリエーション一覧
EA995CC-51A 4.5L ダストボックス(角型/グレー/5個)
EA995CC-52A 9L ダストボックス(角型/グレー/5個)
EA995CC-53A 9L ダストボックス(丸型/グレー/5個)
ウェブカタログ画像
5個入り
  • 5個入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top