詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995CC-56A

品名 : 1190x710x 864mm/410L ワイドダストボックス

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 YD-134L-PC
容量 410L サイズ 1190(W)×710(D)×864(H)mm
フタ開時の高さ(最開口時) 1200mm 重量 27kg
耐荷重 80kg 材質 ポリエチレン(再生樹脂)
街の景観をつくる、すっきりデザイン。ポリエチレンの丈夫なボディです。
汚れがつきにくいフラットな内面壁。回収作業のしやすい、大きな開口部。
完成品です。
排水栓付
φ75mmキャスター付(自在×2、自在(ストッパー付)×2)
追加説明
カタログ価格

111,000 円(税抜)/ 122,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 11:58現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA995CC-56A 1190x710x 864mm/410L ワイドダストボックス
EA995CC-57A 1200x715x1160mm/650L ワイドダストボックス
ウェブカタログ画像
  • 本商品は56Aです。
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top