品番 : EA995CC-57A
品名 : 1200x715x1160mm/650L ワイドダストボックス
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | YD-135L-PC |
|---|---|---|---|
| 容量 | 650L | サイズ | 1200(W)×715(D)×1160(H)mm |
| フタ開時の高さ(最開口時) | 1510mm | 重量 | 35kg |
| 耐荷重 | 120kg | 材質 | ポリエチレン(再生樹脂) |
| 街の景観をつくる、すっきりデザイン。ポリエチレンの丈夫なボディです。 | |||
| 汚れがつきにくいフラットな内面壁。回収作業のしやすい、大きな開口部。 | |||
| 完成品です。 | |||
| 排水栓付 | |||
| φ75mmキャスター付(自在×2、自在(ストッパー付)×2) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
154,000 円(税抜)/ 169,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995CC-56A 1190x710x 864mm/410L ワイドダストボックス |
| EA995CC-57A 1200x715x1160mm/650L ワイドダストボックス |
ウェブカタログ画像
拡大
