詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995CD-18

品名 : 47L ダストボックスふた付(もえるゴミ/レッド

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー テラモト 型番 DS-223-047-0 ※ESCOオリジナルセット品
仕様 セット(本体+ふた) 用途 もえるゴミ
容量 47L サイズ 420(W)×310(D)×690(H)mm
投入口サイズ 282×140mm 重量 1.9kg
材質 ポリプロピレン(再生樹脂) 収納目安 350Lあきかん:約60本
500mlペットボトル:約30本
色 赤
奥行のない場所にもスッキリ置ける薄型です。
市販の45L用ポリ袋が使用できます。
袋止め付き
製品重量の60%再生素材使用
リサイクル促進
塩ビ不使用
用途シールは蓋に付属しています。
追加説明
カタログ価格

6,060 円(税抜)/ 6,666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/29 23:09現在)

商品入数 1 販売単位 ST

代替品

EA995CC-21
  • 品番

    EA995CC-21

  • コメント

    違い:メーカー、容量、外観

バリエーション一覧
EA995CD-16 47L ダストボックスふた付(一般ゴミ/ブラウン)
EA995CD-17 47L ダストボックスふた付もえないゴミブルー
EA995CD-18 47L ダストボックスふた付(もえるゴミ/レッド
EA995CD-19 47L ダストボックスふた付(ペットボトル/グレー)
ウェブカタログ画像
  • 本商品はもえるゴミ用です。
  • 袋止め付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top