品番 : EA995CD-19
品名 : 47L ダストボックスふた付(ペットボトル/グレー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-223-047-0 ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | セット(本体+ふた) | 用途 | ペットボトル |
| 容量 | 47L | サイズ | 420(W)×310(D)×690(H)mm |
| 投入口サイズ | 282×140mm | 重量 | 1.9kg |
| 材質 | ポリプロピレン(再生樹脂) | 収納目安 | 350Lあきかん:約60本 500mlペットボトル:約30本 |
| 色 | 灰 | ||
| 奥行のない場所にもスッキリ置ける薄型です。 | |||
| 市販の45L用ポリ袋が使用できます。 | |||
| 袋止め付き | |||
| 製品重量の60%再生素材使用 | |||
| リサイクル促進 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 用途シールは蓋に付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,060 円(税抜)/ 6,666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/29 23:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995CD-16 47L ダストボックスふた付(一般ゴミ/ブラウン) |
| EA995CD-17 47L ダストボックスふた付もえないゴミブルー |
| EA995CD-18 47L ダストボックスふた付(もえるゴミ/レッド |
| EA995CD-19 47L ダストボックスふた付(ペットボトル/グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大

