品番 : EA996AM-131
品名 : [M] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖グレー)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
長袖で上下の空調を実現した全身タイプ
仕様
| 仕様 | つなぎ作業服+ファンユニット+バッテリー | サイズ | M |
|---|---|---|---|
| 身長(cm) | 162~167 | カラー | グレー |
| 材質 | ポリエステル75%、綿25% | 使用時間 | 強:約4時間、弱:約16時間 |
| 電源 | 専用充電バッテリー | 風量 | 強:約20L/秒、弱:約8L/秒 |
| 充電時間 | 8時間 | 付属品 | ・ファンユニット×2個 ・ケーブル×1本 ・バッテリー×1個 ・ACアダプター×1個 |
| ファンの力で衣服内に外気を取り込み、汗が蒸発する気化熱で体を冷やします。 | |||
| 4段階の風量調整機能付 | |||
| 帯電防止織物使用 | |||
| 袖口は自由にサイズ調節可能。空気排出にも有効なマジックテープ式。 | |||
| つかみやすいタブ付マジックテープで、ウエストサイズの調整も可能。 | |||
| 高密度生地で衣服内の空気の漏れを防ぎ、流れを良くします。 | |||
| 衿内側の調節ヒモを結ぶと空間が生まれ、衣服内の空気が通りやすくなります。 | |||
| 衣服内部2箇所の電源ユニット用ポケットから、お好みの位置が選べます。 | |||
| 腰部はつかみやすいタブ付マジックテープでウエストサイズの調整も可能 | |||
| 衣服内部2個所に電源ユニット用ポケット付 | |||
| すぐに使えるファン・バッテリー付セット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/20 00:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA996AM-31 : [M] 空調継ぎ作業服(本体のみ/長袖グレー) |
| セット商品 | EA996AM-202 : [EA996AM-1~135用] ACアダプター・バッテリーセット |
| セット商品 | EA996AM-203 : [EA996AM-1~135用] ファン(ブラック) |
