品番 : EA996AM-14
品名 : [3L] 空調継ぎ作業服(本体のみ/半袖グレー)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ | 3L | 身長(cm) | 177~182 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル75%、綿25% | カラー | グレー |
| 帯電防止織物使用 | |||
| 袖口にはサイズ調節が出来るスナップボタンを採用。袖口からの空気の流れを調節できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 23:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA996AM-202 : [EA996AM-1~135用] ACアダプター・バッテリーセット |
| オプション | EA996AM-203 : [EA996AM-1~135用] ファン(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
