品番 : EA996AM-32
品名 : [L] 空調継ぎ作業服(本体のみ/長袖グレー)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ | L | 身長(cm) | 167~172 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル75%、綿25% | カラー | グレー |
| 帯電防止織物使用 | |||
| 袖口は自由にサイズ調節可能。空気排出にも有効なマジックテープ式。 | |||
| つかみやすいタブ付マジックテープで、ウエストサイズの調整も可能。 | |||
| 高密度生地で衣服内の空気の漏れを防ぎ、流れを良くします。 | |||
| 衿内側の調節ヒモを結ぶと空間が生まれ、衣服内の空気が通りやすくなります。 | |||
| 衣服内部2箇所の電源ユニット用ポケットから、お好みの位置が選べます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 23:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA996AM-202 : [EA996AM-1~135用] ACアダプター・バッテリーセット |
| オプション | EA996AM-203 : [EA996AM-1~135用] ファン(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
