品番 : EA996AZ-51B
品名 : [M] 使い捨て防護上着
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アゼアス | 型番 | 2010B-M |
---|---|---|---|
材質 | ポリエチレン、タイベック(R) | サイズ | M |
適応身長 | 152~164cm | 適応胸囲 | 76~92cm |
上着のみ(上下別売) | |||
袖口、ジャンパー裾脇ゴム入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 03:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA996AZ-51B [M] 使い捨て防護上着 |
EA996AZ-52B [L] 使い捨て防護上着 |
EA996AZ-53B [LL] 使い捨て防護上着 |
EA996AZ-54B [3L] 使い捨て防護上着 |