詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996CA-101

品名 : 23mmx1.2m 裾上げ テープ(ダークグレー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ポリエステル:80%、ナイロン:20% サイズ 幅:23mm、長さ:120cm
カラー ダークグレー
アイロンをかけるだけで、簡単に裾上げができます。
優れた接着力を発揮します。
水洗い、ドライクリーニング可能
追加説明
カタログ価格

300 (税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/03 00:33現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA996CA-106
EA996CA-106
  • 品番

    EA996CA-106

  • コメント

    変更点:メーカー

バリエーション一覧
EA996CA-101 23mmx1.2m 裾上げ テープ(ダークグレー)
EA996CA-102 23mmx1.2m 裾上げ テープ(ネイビー)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top