品番 : EA996CA-102
品名 : 23mmx1.2m 裾上げ テープ(ネイビー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ポリエステル:80%、ナイロン:20% | サイズ | 幅:23mm、長さ:120cm |
---|---|---|---|
カラー | ネイビー | ||
アイロンをかけるだけで、簡単に裾上げができます。 | |||
優れた接着力を発揮します。 | |||
水洗い、ドライクリーニング可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 11:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA996CA-101 23mmx1.2m 裾上げ テープ(ダークグレー) |
EA996CA-102 23mmx1.2m 裾上げ テープ(ネイビー) |
メイン画像
拡大
.jpg)