詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996CG-21

品名 : W79 カーゴパンツ(ネイビー/1タック)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー アイトス(AITOZ) 型番 AZ-3221
ウエスト 79cm ヒップ 101cm
もも周り(渡り巾) 33cm 股下 79cm
カラー ネイビー 材質 ポリエステル65%、
綿35%(ツイル綾織り)
帯電防止
1タック
スマートフォン対応ポケット
ペン差し付
追加説明
カタログ価格

4,340 (税抜)/ 4,774 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/01 12:11現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA996CG-21 W79 カーゴパンツ(ネイビー/1タック)
EA996CG-22 W82 カーゴパンツ(ネイビー/1タック)
EA996CG-23 W85 カーゴパンツ(ネイビー/1タック)
EA996CG-24 W88 カーゴパンツ(ネイビー/1タック)
EA996CG-27 W82 カーゴパンツ(グリーン/1タック)
EA996CG-28 W85 カーゴパンツ(グリーン/1タック)
EA996CG-29 W88 カーゴパンツ(グリーン/1タック)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top