品番 : EA996CG-28
品名 : W85 カーゴパンツ(グリーン/1タック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイトス(AITOZ) | 型番 | AZ-3221 |
---|---|---|---|
ウエスト | 85cm | ヒップ | 107cm |
もも周り(渡り巾) | 35cm | 股下 | 79cm |
カラー | グリーン | 材質 | ポリエステル65%、 綿35%(ツイル綾織り) |
帯電防止 | |||
1タック | |||
スマートフォン対応ポケット | |||
ペン差し付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/01 10:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)