詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996CG-8

品名 : W85 ワークパンツ(グリーン/1タック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイトス(AITOZ) 型番 AZ-3220
ウエスト 85cm ヒップ 107cm
もも周り(渡り巾) 35cm 股下 79cm
カラー グリーン 材質 ポリエステル65%、
綿35%(ツイル綾織り)
帯電防止
1タック
追加説明
カタログ価格

3,130 (税抜)/ 3,443 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/22 12:02現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA996AC-52
  • 品番

    EA996AC-52

  • コメント

    変更点:作業、上下有

バリエーション一覧
EA996CG-1 W79 ワークパンツ(ネイビー/1タック)
EA996CG-2 W82 ワークパンツ(ネイビー/1タック)
EA996CG-6 W79 ワークパンツ(グリーン/1タック)
EA996CG-7 W82 ワークパンツ(グリーン/1タック)
EA996CG-8 W85 ワークパンツ(グリーン/1タック)
EA996CG-9 W88 ワークパンツ(グリーン/1タック)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top