品番 : EA996CG-9
品名 : W88 ワークパンツ(グリーン/1タック)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | アイトス(AITOZ) | 型番 | AZ-3220 |
---|---|---|---|
ウエスト | 88cm | ヒップ | 110cm |
もも周り(渡り巾) | 36cm | 股下 | 79cm |
カラー | グリーン | 材質 | ポリエステル65%、 綿35%(ツイル綾織り) |
帯電防止 | |||
1タック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/22 10:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)