品番 : EA996XA-57
品名 : 2082x1473mm ポンチョライナー(OD色)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
キルティング加工されており、保温性が良い
仕様
| 材質 | 表面:リップストップ・ナイロン100% 中綿:100%ポリエステル |
サイズ | 2082×1473mm |
|---|---|---|---|
| カラー | OD | ||
| キルティング加工されており、保温性が良い | |||
| テント内で敷物として使用したり、車中で簡易布団としても使えます。 | |||
| レインポンチョ(EA996XA-51・-52)に装着して使用すると簡易寝袋として使用できます。 | |||
| コーナーとサイドに紐がついています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,580 円(税抜)/ 5,038 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996XA-57 2082x1473mm ポンチョライナー(OD色) |
| EA996XA-58 2082x1473mm ポンチョライナー(迷彩) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA996XA-51 : [フリーサイズ]レインポンチョ(OD色) |
| 本体 | EA996XA-52A : [フリーサイズ]レインポンチョ(迷彩) |
