詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996XB-42A

品名 : [L] 透湿型レインウェアー(ネイビー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ L カラー ネイビー
適応身長 170~180cm 適応胸囲 90~98cm
適応胴囲 78~88cm 耐水圧 10,000mm
透湿性 10,000g/㎡・24h 材質 表地:ポリエスル100%(TPUラミネート)
裏地:ポリエステル100%(裏メッシュ)
内襟・前立て裏:ナイロン100%
フード 襟収納不可 用途 雨天時の作業等に最適です。
上下セット
透湿防水、雨や風は通さず、発汗によるムレを逃がします。
裾幅調節スナップ釦付
上着に止水ファスナー付きサイドポケットがあります。
立体裁断と、4WAYストレッチシールドで肘・膝の曲げ伸ばしが容易に行えます。
お尻の縫い目を無くしたパンツ仕様
背に視認性反射テープ付
超軽量
追加説明
カタログ価格

9,350 (税抜)/ 10,285 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/02 19:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2275ページ

代替品

EA996XB-72
  • 品番

    EA996XB-72

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA996XB-41A [M] 透湿型レインウェアー(ネイビー)
EA996XB-42A [L] 透湿型レインウェアー(ネイビー)
EA996XB-43A [LL] 透湿型レインウェアー(ネイビー)
EA996XB-44A [3L] 透湿型レインウェアー(ネイビー)
EA996XB-45A [4L] 透湿型レインウェアー(ネイビー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top