品番 : EA996XB-43A
品名 : [LL] 透湿型レインウェアー(ネイビー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | LL |
カラー | ネイビー |
---|---|---|---|
適応身長 | 175~185cm | 適応胸囲 | 96~104cm |
適応胴囲 | 86~96cm | 耐水圧 | 10,000mm |
透湿性 | 10,000g/㎡・24h | 材質 | 表地:ポリエスル100%(TPUラミネート) 裏地:ポリエステル100%(裏メッシュ) 内襟・前立て裏:ナイロン100% |
フード | 襟収納不可 | 用途 | 雨天時の作業等に最適です。 |
上下セット | |||
透湿防水、雨や風は通さず、発汗によるムレを逃がします。 | |||
裾幅調節スナップ釦付 | |||
上着に止水ファスナー付きサイドポケットがあります。 | |||
立体裁断と、4WAYストレッチシールドで肘・膝の曲げ伸ばしが容易に行えます。 | |||
お尻の縫い目を無くしたパンツ仕様 | |||
背に視認性反射テープ付 | |||
超軽量 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,350 円(税抜)/ 10,285 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/02 19:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2275ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA996XB-41A [M] 透湿型レインウェアー(ネイビー) |
EA996XB-42A [L] 透湿型レインウェアー(ネイビー) |
EA996XB-43A [LL] 透湿型レインウェアー(ネイビー) |
EA996XB-44A [3L] 透湿型レインウェアー(ネイビー) |
EA996XB-45A [4L] 透湿型レインウェアー(ネイビー) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)