詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996XK-13

品名 : [LL] 高視認性レインパンツ(イエロー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー アイトス(AITOZ) 型番 AZ-562406
耐水圧 10,000mm 透湿性 10,000g/㎡/24h
材質 表:ポリエステルオックスフォード、
ポリエステル100%、
裏:PUコーティング、
裏地:メッシュポリエステル100%
反射テープ付
裾マジックテープ付
反射テープと視認性の良い色で夜間作業に最適です。
カラー イエロー サイズ LL
追加説明
カタログ価格

7,700 (税抜)/ 8,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 04:59現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA996XK-11 [M] 高視認性レインパンツ(イエロー)
EA996XK-13 [LL] 高視認性レインパンツ(イエロー)
EA996XK-14 [3L] 高視認性レインパンツ(イエロー)
EA996XK-16 [M] 高視認性レインパンツ(オレンジ)
EA996XK-17 [L] 高視認性レインパンツ(オレンジ)
EA996XK-18 [LL] 高視認性レインパンツ(オレンジ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top