品番 : EA996XK-16
品名 : [M] 高視認性レインパンツ(オレンジ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | アイトス(AITOZ) | 型番 | AZ-562406 |
---|---|---|---|
耐水圧 | 10,000mm | 透湿性 | 10,000g/㎡/24h |
材質 | 表:ポリエステルオックスフォード、 ポリエステル100%、 裏:PUコーティング、 裏地:メッシュポリエステル100% |
||
反射テープ付 | |||
裾マジックテープ付 | |||
反射テープと視認性の良い色で夜間作業に最適です。 | |||
カラー | オレンジ | サイズ | M |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 02:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)