品番 : EA997KF-7
品名 : 250mm 工業用カートリッジフィルター(50μm)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
用途 | 工業用水、冷却水、洗浄用水、メッキ液、酸、アルカリ水溶液 | 材質 | ろ材:PP、コア:PP |
---|---|---|---|
最高使用温度 | 60℃ | ろ過精度 | 50μm |
全長 | 250mm | ||
糸巻きフィルター | |||
菱形の網目は大きな開口面積があるため、優れた流量特性を発揮します。 | |||
PP製コア仕様は金属の分別が不要で、焼却処理が容易です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/14 09:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA997KW-1B : 樹脂製フィルターハウジング(250mm用/透明) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA997KF-6です。