品番 : EA997KW-1B
品名 : 樹脂製フィルターハウジング(250mm用/透明)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
本体サイズ(mm) | φ112×317mm | 適合フィルター長(mm) | 250 |
---|---|---|---|
タイプ | 透明 | 用途 | 純水、工業用水、冷却水、洗浄水のろ過 |
接続ねじ径 | Rc3/4” | 設計圧力 | 0.86MPa |
設計温度 | 38℃ | 容量 | 1.7L |
重量 | 0.95kg | ||
軽量タイプで取扱が容易です。 | |||
フィルターカートリッジは別売となります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/14 11:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA997KW-1B 樹脂製フィルターハウジング(250mm用/透明) |
EA997KW-11B 樹脂製フィルターハウジング(500mm用/透明) |
EA997KW-12A 樹脂製フィルターハウジング |
EA997KW-110 (EA997KW-1~12用) Oリング |