品番 : EA997KS-7
品名 : 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(200μm)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
頻繁なフィルター交換に適した経済タイプ | |||
材質 | ポリエステル | 最高使用温度 | 80℃ |
---|---|---|---|
ろ過精度 | 200μm | サイズ | φ178×457mm |
タイプ | ショート | 用途 | 切削、研磨、クーラント液のろ過 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 03:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番によりサイズ・仕様が異なります。