詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997KR-16

品名 : 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(100μm)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

頻繁なフィルター交換に適した経済タイプ
材質 ポリエチレン 最高使用温度 80℃
ろ過精度 100μm サイズ φ178×813mm
タイプ ロング 用途 冷却水・洗浄水、工業用水のろ過
追加説明
カタログ価格

2,760 (税抜)/ 3,036 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/23 05:03現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA997KR-1 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(1μm)
EA997KR-2 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(5μm)
EA997KR-3 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(10μm)
EA997KR-4 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(25μm)
EA997KR-6 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(100μm)
EA997KR-7 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(200μm)
EA997KR-11 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(1μm)
EA997KR-12 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(5μm)
EA997KR-13 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(10μm)
EA997KR-14 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(25μm)
EA997KR-15 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(50μm)
EA997KR-16 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(100μm)
EA997KR-17 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(200μm)
EA997KS-1 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(1μm)
EA997KS-2 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(5μm)
EA997KS-3 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(10μm)
EA997KS-4 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(25μm)
EA997KS-5 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(50μm)
EA997KS-6 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(100μm)
EA997KS-7 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(200μm)
EA997KS-11 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(1μm)
EA997KS-12 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(5μm)
EA997KS-13 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(10μm)
EA997KS-14 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(25μm)
EA997KS-15 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(50μm)
EA997KS-16 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(100μm)
EA997KS-17 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(200μm)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズ・仕様が異なります。
  • ※品番によりサイズ・仕様が異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top