品番 : EA997LE-58
品名 : 600角用フロアハッチ(充填用/把手式施錠タイプ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | カネソウ | 型番 | MSXS-M-600 |
---|---|---|---|
仕様 | 600角 | サイズ | 600×600×35(H)mm |
重量 | 5.6kg | 充填時の蓋重量 | 約24kg |
材質 | 本体:ステンレスSUS304 クッション:軟質ポリ塩化ビニル |
||
モルタル充填用(充填深さ16mm) | |||
屋内外用 | |||
落し込み把手 施錠タイプ | |||
一般形 | |||
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。 | |||
軽量化のため、蓋厚さを薄くしました。 | |||
把手にロック機構を内蔵。学校・公共施設などの保安を必要とする場所に最適です。 | |||
公共建築協会評価対象品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,700 円(税抜)/ 34,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 22:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |