詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997PA-8

品名 : [PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー 日本バイリーン 型番 PS/150N
商品名 フィレドン サイズ 幅:1.6m
長さ:30m
厚み 8(±2)mm 材質 ポリエステル、モダアクリル
標準風速 2.5m/s 初期圧力損失 30Pa
平均捕集効率 63% 使用温度 80℃まで
重量 7.5kg
フレキシブル性に富んだ合成繊維不織布を素材に、低圧力損失で高い捕集率をもたせた粗じん用フィルタ
オフィスビルやホールの身近な所から、半導体工場などの最先端施設の空調まで幅広く活躍しています。
外気処理や中高性能パネル型フィルタのプレフィルタとして最適
エアフィルタに最適な“密度勾配”構造
複数回の洗浄が可能な高度な耐久性をもち、簡単に再生可能
難燃性あり
追加説明
カタログ価格

120,000 円(税抜)/ 132,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/03 13:56現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1430ページ
バリエーション一覧
EA997PA-8 [PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター
EA997PA-10 [PS300] 1600x10mmx30m エアフィルター
EA997PA-14 [PS400] 1600x14mmx20m エアフィルター
EA997PA-20 [PS600] 1600x20mmx20m エアフィルター
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※サイズ:1.6×30m 厚み:8mm
  • ※画像は代表画像です。\n※サイズ:1.6×30m 厚み:8mm
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top