品番 : EA997PA-10
品名 : [PS300] 1600x10mmx30m エアフィルター
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | 日本バイリーン | 型番 | PS/300N |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フィレドン | サイズ | 幅:1.6m 長さ:30m |
| 厚み | 10(±2)mm | 材質 | ポリエステル、モダアクリル |
| 標準風速 | 2.5m/s | 初期圧力損失 | 54Pa |
| 平均捕集効率 | 73% | 使用温度 | 80℃まで |
| 重量 | 14.7kg | ||
| フレキシブル性に富んだ合成繊維不織布を素材に、低圧力損失で高い捕集率をもたせた粗じん用フィルタ | |||
| オフィスビルやホールの身近な所から、半導体工場などの最先端施設の空調まで幅広く活躍しています。 | |||
| 外気処理や中高性能パネル型フィルタのプレフィルタとして最適 | |||
| エアフィルタに最適な“密度勾配”構造 | |||
| 複数回の洗浄が可能な高度な耐久性をもち、簡単に再生可能 | |||
| 難燃性あり | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
188,000 円(税抜)/ 206,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 13:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1430ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997PA-8 [PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター |
| EA997PA-10 [PS300] 1600x10mmx30m エアフィルター |
| EA997PA-14 [PS400] 1600x14mmx20m エアフィルター |
| EA997PA-20 [PS600] 1600x20mmx20m エアフィルター |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ:1.6×30m 厚み:10mm