詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997PX-1

品名 : 200x200x 5mm エアーフィルター(5枚)

仕様

幅×長さ 200×200mm 厚さ 5mm
材質 ポリエステル 使用温度 70℃以下
入数 5枚
空調用、家庭用、水用フィルター用
三次元の骨格網状構造で低い圧力損失で高い補修効率が優れる。
従来の繊維素材に求められなかった均一性を有す。
追加説明
カタログ価格

1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 07:15現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 1429ページ
バリエーション一覧
EA997PX-1 200x200x 5mm エアーフィルター(5枚)
EA997PX-2 300x300x 5mm エアーフィルター(5枚)
EA997PX-11 200x200x10mm エアーフィルター(5枚)
EA997PX-12 300x300x10mm エアーフィルター(5枚)
ウェブカタログ画像
入数:5枚
  • 入数:5枚

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top