品番 : EA997PX-12
品名 : 300x300x10mm エアーフィルター(5枚)
仕様
| 幅×長さ | 300×300mm | 厚さ | 10mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル | 使用温度 | 70℃以下 |
| 入数 | 5枚 | ||
| 空調用、家庭用、水用フィルター用 | |||
| 三次元の骨格網状構造で低い圧力損失で高い補修効率が優れる。 | |||
| 従来の繊維素材に求められなかった均一性を有す。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 07:15現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1429ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997PX-1 200x200x 5mm エアーフィルター(5枚) |
| EA997PX-2 300x300x 5mm エアーフィルター(5枚) |
| EA997PX-11 200x200x10mm エアーフィルター(5枚) |
| EA997PX-12 300x300x10mm エアーフィルター(5枚) |

入数:5枚