品番 : EA997RA-11
品名 : 1.0x 10m/3.0mm ゴムマット(横筋・緑)
仕様
| 幅(m) | 1 | 長さ(m) | 10 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 3 | 仕様 | 横筋 |
| 材質 | 合成ゴム(SBR) | 表面 | 長さ方向に対して垂直方向に横筋が入っています。 |
| 重量 | 約36kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,900 円(税抜)/ 32,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/28 23:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1420ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RA-11 1.0x 10m/3.0mm ゴムマット(横筋・緑) |
| EA997RA-12 1.0x 10m/3.0mm ゴムマット(縦筋・緑) |
| EA997RA-13 1.0x 10m/3.0mm ゴムマット(ドット筋・緑) |

