詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RA-12

品名 : 1.0x 10m/3.0mm ゴムマット(縦筋・緑)

仕様

幅(m) 1 長さ(m) 10
厚み(mm) 3 仕様 縦筋
材質 合成ゴム(SBR) 表面 長さ方向に対して平行な縦筋が入っています。
重量 約36kg
追加説明
カタログ価格

29,900 円(税抜)/ 32,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1420ページ
バリエーション一覧
EA997RA-11 1.0x 10m/3.0mm ゴムマット(横筋・緑)
EA997RA-12 1.0x 10m/3.0mm ゴムマット(縦筋・緑)
EA997RA-13 1.0x 10m/3.0mm ゴムマット(ドット筋・緑)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top