詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RB-142

品名 : 1.0x 10m/ 10mm ゴムマット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-152-810-7
材質 天然ゴム カラー ブラック
1m 長さ 10m
厚み 10mm 重量 約155kg
耐熱温度 70~80℃
防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
追加説明
カタログ価格

124,800 (税抜)/ 137,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/18 09:09現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA997RB-123
バリエーション一覧
EA997RB-123 1.0x 10m/5.0mm ゴムマット
EA997RB-104 1.0x 20m/2.0mm ゴムマット
EA997RB-114 1.0x 20m/3.0mm ゴムマット
EA997RB-142 1.0x 10m/ 10mm ゴムマット
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top