品番 : EA997RB-172
品名 : 75x 75mm [EA997RB-171用]角ふち(黄)
段差を解消し、つまづきを予防します
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-087-290-5 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 疲労軽減 | サイズ | 75×75mm |
| 厚み | 約17.5mm | 重量 | 30g |
| 材質 | 塩化ビニール | カラー | イエロー |
| EA997RB-171用角ふち | |||
| 段差を解消し、つまづきを予防します。 | |||
| 視認性の良いカラーで、さらに安全性がアップ。 | |||
| 比較的柔らかいので取り外していただけます。 設置後、経過日数によっては劣化し破損する可能性があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/16 17:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2032ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RB-171 300x 300mm 疲労軽減マット(連結式/黒) |
| EA997RB-172 75x 75mm [EA997RB-171用]角ふち(黄) |
| EA997RB-173 75x300mm [EA997RB-171用]中ふち(雄) |
| EA997RB-174 75x300mm [EA997RB-171用]中ふち(雌) |
