詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RB-174

品名 : 75x300mm [EA997RB-171用]中ふち(雌)

段差を解消し、つまづきを予防します

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-087-294-5
材質 塩化ビニール サイズ 75×300mm
用途 疲労軽減 厚み 約17.5mm
重量 168g カラー イエロー
EA997RB-171用中ふち(メス)
段差を解消し、つまづきを予防します。
視認性の良いカラーで、さらに安全性がアップ。
比較的柔らかいので取り外していただけます。
設置後、経過日数によっては劣化し破損する可能性があります。
追加説明
カタログ価格

775 円(税抜)/ 853 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/16 17:53現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2032ページ
バリエーション一覧
EA997RB-171 300x 300mm 疲労軽減マット(連結式/黒)
EA997RB-172 75x 75mm [EA997RB-171用]角ふち(黄)
EA997RB-173 75x300mm [EA997RB-171用]中ふち(雄)
EA997RB-174 75x300mm [EA997RB-171用]中ふち(雌)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top