詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RE-88

品名 : 900x60mm 粘着マット用アルミスロープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

25/01/23 画像の訂正。誤:ブラック、正:シルバー(9025 No.56)

仕様

メーカー エクシール 型番 MAT6-SLA09
サイズ(mm) 900×60 厚み(mm) 6
材質 アルミ シルバー
両面テープで必要な部分のみ設置できます。
床とマットの段差を解消し引っ掛かりを防ぐことで、マット端面の破損のリスクを軽減します。
軽くて丈夫なアルミ製です。
台車などでマットの上を通過する際、床とマットの段差を解消します。
台車やリフト等でマットを通る方におすすめです。
追加説明
カタログ価格

8,000 (税抜)/ 8,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 19:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0707ページ 2078ページ

代替品

EA997RE-88A
  • 品番

    EA997RE-88A

  • コメント

    変更点:メーカー品番

バリエーション一覧
EA997RE-86 900x60mm 粘着マット用アルミスロープ(3mm厚用)
EA997RE-87 1200x60mm 粘着マット用アルミスロープ
EA997RE-88 900x60mm 粘着マット用アルミスロープ
EA997RE-89 1200x60mm 粘着マット用アルミスロープ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top