品番 : EA997RE-89
品名 : 1200x60mm 粘着マット用アルミスロープ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
25/01/23 画像の訂正。誤:ブラック、正:シルバー(9025 No.56)
仕様
| メーカー | エクシール | 型番 | MAT6-SLA12 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1200×60 | 厚み(mm) | 6 |
| 材質 | アルミ | 色 | シルバー |
| 両面テープで必要な部分のみ設置できます。 | |||
| 床とマットの段差を解消し引っ掛かりを防ぐことで、マット端面の破損のリスクを軽減します。 | |||
| 軽くて丈夫なアルミ製です。 | |||
| 台車などでマットの上を通過する際、床とマットの段差を解消します。 | |||
| 台車やリフト等でマットを通る方におすすめです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 07:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0707ページ 2078ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RE-86 900x60mm 粘着マット用アルミスロープ(3mm厚用) |
| EA997RE-87 1200x60mm 粘着マット用アルミスロープ |
| EA997RE-88 900x60mm 粘着マット用アルミスロープ |
| EA997RE-89 1200x60mm 粘着マット用アルミスロープ |
ウェブカタログ画像
拡大

