詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RJ-12

品名 : 75x 75x15mm すのこ(組立式/コーナー)

仕様

メーカー ミヅシマ工業 型番 600-0120
用途 コーナー(角フチ用) サイズ 75×75×25mm
材質 特殊ポリエチレン カラー ブルー
EA997RJ-11用
再生樹脂使用
塩ビ不使用
防炎試験登録品(EO010247)
追加説明
カタログ価格

245 円(税抜)/ 270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/07 02:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2028ページ
バリエーション一覧
EA997RJ-12 75x 75x15mm すのこ(組立式/コーナー)
EA997RJ-13 75x150x25mm すのこ(組立式/サイドA)
EA997RJ-13B 75x150x25mm すのこ(組立式/サイドB)
ウェブカタログ画像
  • 床に馴染みやすく、水切れに優れています。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top