詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RJ-32

品名 : 297x 444mm すのこ(プラスチック製/ブルー)

丈夫で割れにくく、ジョイントが可能で様々なサイズに組み立てできます

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-095-010-3
サイズ(mm) 297×444 厚み(mm) 50
カラー 青 材質 本体:ポリプロピレン(再生樹脂)
ジョイント:ポリプロピレン・合成ゴム
表面 ノンスリップ形状 重量 約770g
用途 学校・幼稚園・工場・倉庫等の渡り廊下、ロッカールーム、洗面所、下足所に
環境配慮商品
塩ビ不使用
再生素材
防炎番号:EN010051
製品重量の95%を再生素材使用
倉庫、荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
丈夫で割れにくく、ジョイントが可能で様々なサイズに組み立てできます。
オフィス空間にも溶け込むカラー
専用ふちはありません。
帯電防止剤入、耐候剤入
倉庫などの防湿用床材としても最適です。
適合ジョイントはその他関連のオプション品番を参照ください。
商品がかたく一度連結させると、取り外しが難しく破損する恐れがあるのでご注意ください。
追加説明
カタログ価格

2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/07 11:00現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2028ページ
バリエーション一覧
EA997RJ-31 297x 444mm すのこ(プラスチック製/グリーン)
EA997RJ-32 297x 444mm すのこ(プラスチック製/ブルー)
EA997RJ-33 297x 444mm すのこ(プラスチック製/ピンク)
EA997RJ-34 297x 444mm すのこ(プラスチック製/グレー)
ウェブカタログ画像
  • 画像は色違い(EA997RJ-34)です。
  • EA997RJ-32とジョイント(EA997RJ-36・37)を組み合わせ
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top