品番 : EA997RJ-36
品名 : [EA997RJ-31~34用]センタージョイント
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-095-610-5 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン、合成ゴム | サイズ | 約150×80mm |
| 厚み | 約40mm | 重量 | 約110g |
| EA997RJ-31・-32・-33・-34用センタージョイント | |||
| 商品がかたく一度連結させると、取り外しが難しく破損する恐れがあるのでご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/07 11:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2028ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RJ-36 [EA997RJ-31~34用]センタージョイント |
| EA997RJ-37 [EA997RJ-31~34用]サイドジョイント |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA997RJ-31 : 297x 444mm すのこ(プラスチック製/グリーン) |
| 本体 | EA997RJ-32 : 297x 444mm すのこ(プラスチック製/ブルー) |
| 本体 | EA997RJ-33 : 297x 444mm すのこ(プラスチック製/ピンク) |
| 本体 | EA997RJ-34 : 297x 444mm すのこ(プラスチック製/グレー) |
